Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de garnitură MATCO-NORCA GSNAG4 4 inch 1/16 inch grosime aramidă | AE7BJF 5WMA0

MATCO-NORCA GSNAG4 Inel de garnitură 4 inch 1/16 inch grosime aramidă

În stoc
Articol: AE7BJF Model: GSNAG4Crucea Ref: 5WMA0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.4.375 "
MaterialFibră de aramidă cu liant de nitril
Presiune maximă150 psi
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.6.875 "
Dimensiunea conductei4"
Temp. Gamă-100 până la 700 de grade
Grosime1 / 16 "
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4715
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS4016935010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
Inel de garnitură MATCO-NORCA GSNAG2 2 inch 1/16 inch grosime aramidă | AE7BJC 5WLZ7 GSNAG22-5/16 "150 psi4.125 "2"-100 până la 700 de grade€21.71
MATCO-NORCA GSNAG2.5 Garnitură Inel 2 1/2 inch 1/16 Grosime Aramidă | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 până la 700 de grade€22.82
Inel de garnitură MATCO-NORCA GSNAG3 3 inch 1/16 inch grosime aramidă | AE7BJE 5WLZ9 GSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 până la 750 de grade€23.32
Inel de garnitură MATCO-NORCA GSNAG5 5 inch 1/16 inch grosime aramidă | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 până la 700 de grade€62.50
MATCO-NORCA GSNAG6 Inel de garnitură 6 inch 1/16 inch grosime aramidă | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 până la 700 de grade€63.49
MATCO-NORCA GSNAG8 Garnitură, Inel, Dimensiune țeavă de 8", Grosime de 1/16", Fibră Aramidă | AE7BJJ 5WMA3 GSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100 până la 700 de grade€72.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MATCO-NORCA GSNAG4 Inel de garnitură 4 inch 1/16 inch grosime aramidă
€40.69 /unitate