Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inel de garnitură MATCO-NORCA GSNAG2 2 inch 1/16 inch grosime aramidă | AE7BJC 5WLZ7

MATCO-NORCA GSNAG2 Inel de garnitură 2 inch 1/16 inch grosime aramidă

În stoc
Articol: AE7BJC Model: GSNAG2Crucea Ref: 5WLZ7
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
€20.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
CuloriAlbastru
În interiorul Dia.2-5/16 "
MaterialFibră de aramidă cu liant de nitril
Presiune maximă150 psi
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.4.125 "
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-100 până la 700 de grade
Grosime1 / 16 "
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.69
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4016935010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
MATCO-NORCA GSNAG2.5 Garnitură Inel 2 1/2 inch 1/16 Grosime Aramidă | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 până la 700 de grade€21.76
Inel de garnitură MATCO-NORCA GSNAG3 3 inch 1/16 inch grosime aramidă | AE7BJE 5WLZ9 GSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 până la 750 de grade€22.22
Inel de garnitură MATCO-NORCA GSNAG4 4 inch 1/16 inch grosime aramidă | AE7BJF 5WMA0 GSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100 până la 700 de grade€38.76
Inel de garnitură MATCO-NORCA GSNAG5 5 inch 1/16 inch grosime aramidă | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 până la 700 de grade€59.51
MATCO-NORCA GSNAG6 Inel de garnitură 6 inch 1/16 inch grosime aramidă | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 până la 700 de grade€60.46
MATCO-NORCA GSNAG8 Garnitură, Inel, Dimensiune țeavă de 8", Grosime de 1/16", Fibră Aramidă | AE7BJJ 5WMA3 GSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100 până la 700 de grade€68.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MATCO-NORCA GSNAG2 Inel de garnitură 2 inch 1/16 inch grosime aramidă
€20.69 /unitate