Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 3100211 Regulator/debitmetru Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979

HARRIS 3100211 Regulator/debitmetru Argon/co2 Cga 580

În stoc
Articol: AA4AFP Model: 3100211Crucea Ref: 12A979
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
€565.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator debitmetru
Diapozitivul corpului.1.5
Intrare conexiune CGACGA 580
Priză de conectare CGA5/8 "- 18 (f)
Gaz cilindruEtalonare dublă a tubului de flux Argon și CO2
Livrare0-70
Gama de presiune de livrare20-3000 PSI
Rata de curgere0-70 SCFH
Serviciul de gazArgon, dioxid de carbon
Dimensiunea gabaritului1.5
Presiuni de livrare a indicatoarelor4000 PSIG
Conexiune de intrareCGA-580
Max. Presiunea de admisie4000 PSI
Conexiune la priză5/8 "-18 (f)
Lungime totală6
Evaluare presiune4000 PSIG
TipDebitmetru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9026104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț
HARRIS 301-AR60-580 Debitmetru regulator | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Regulator debitmetru--OţelArgon0-60 CFHCGA-5800 la 4000 psi€361.72
HARRIS 301-CD60-320 Debitmetru regulator | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Regulator debitmetru--OţelDioxid de carbon0-60 CFHCGA-3200 la 4000 psi€368.53
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetilena | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-300400 psi€370.27
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetilenă | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-510400 psi€373.10
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PRegulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjată-60CGA-510P400 psi€447.62
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxigen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăOxigen150CGA-5404000 psi€394.93
HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Azot | AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăArgon, heliu, azot1000CGA-5804000 psi€521.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 3100211 Regulator/debitmetru Argon/co2 Cga 580
€565.71 /unitate