DWYER INSTRUMENTS Transmițătoare de umiditate / temperatură / punct de rouă montate pe perete din seria RHP-W
Filtru
Goliți toate
A
B
Certificat de calibrare: NIST , Tip de afișare: LCD , Material carcasă: Policarbonat , Temp. Precizia senzorului: -/+ 0.9 grade. F @ 77 de grade. F , Temp. Interval senzor: -20 Deg. până la 140 de grade. F , Tip de montare: Perete , Curent de ieșire: 4 la 20 mA , Tensiune de ieșire: 0 până la 10V DC , Interval de umiditate relativă: 0 la 100% RH , Timp de raspuns: 15 sec. , Senzor RH: Polimer de capacitate , RTD Temp. Precizia senzorului: -/+ 0.54 grade. F @ 32 de grade. F , Tip senzor: RTD sau Termistor , Temp. termistor. Precizia senzorului: -/+ 0.36 grade. F @ 77 de grade. F , Temp. termistor. Interval senzor: -40 Deg. până la 140 de grade. F
Transmițătoare de umiditate / temperatură / punct de rouă montate pe perete din seria RHP-W
Transmițătoarele din seria RHP-W Dwyer Instruments utilizează senzori avansați pentru a măsura umiditatea relativă, temperatura și punctul de rouă și pentru a afișa rezultatele pe un LCD în 15 secunde. Sunt ideale pentru sisteme HVAC, laboratoare, centre de date, unități de producție și setări similare. Aceste unități au o carcasă din policarbonat complet ventilată pentru a oferi un flux amplu de aer prin senzor și pentru a ajuta la îmbunătățirea preciziei măsurătorilor. Ele sunt echipate cu comutatoare DIP interne pentru a personaliza setările transmițătoarelor, inclusiv diferiți parametri, scalarea ieșirii, offset-urile de calibrare și multe altele. Aceste transmițătoare folosesc un RTD (sau termistor) și senzori polimeri capacitivi pentru a măsura temperatura, umiditatea și intervalul de punct de rouă. Se montează pe pereți sau suprafețe plane cu ajutorul consolelor de montare și asigură o conexiune sigură.