Traductor de umiditate DWYER INSTRUMENTS RHP-2W10, 10 până la 35vdc | AE8DNP 6CND8

DWYER INSTRUMENTS Traductor de umiditate RHP-2W10, 10 până la 35vcc

Element: AE8DNP Model: RHP-2W10Crucea Ref: 6CND8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de umiditate
Certificat de calibrareNIST
Conexiune electricaPlaca terminală
Precizia umidității-/+ 2%
Tip montarePerete
producție4 până la 20mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 35V DC
Gama de umiditate relativă0 la 100% RH
Timp De Raspuns15 sec.
Tip senzorRTD sau Termistor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS9025801000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaArticolNecesar de energieTemp. PrecizieTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 Traductor de umiditate/temperatură, -20 până la 140 de grade F | AE8DNQ 6CND9 RHP-2W11Placa terminalăTraductor de umiditate / temperatură10 până la 35V DC-/+ 0.9 grade. F @ 72 de grade. F-20 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ
Traductor de umiditate DWYER INSTRUMENTS RHP-2W20, 15 până la 35vdc | AE8DNR 6CNE0 RHP-2W20Placa terminalăTraductor de umiditate15 până la 35 V DC, 15 până la 29 V AC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W22 Traductor de umiditate/temperatură, de la -20 la 140 de grade F | AE8DNT 6CNE1 RHP-2W22Placa terminalăTraductor de umiditate / temperatură15 până la 35 V DC, 15 până la 29 V AC-/+ 0.9 grade. F @ 72 de grade. F-20 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8DNW 6CNE4 RHP-2W1BPlaca terminalăTraductor de umiditate / temperatură10 până la 35V DC-/+ 0.4 grade. F @ 77 de grade. F-40 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1D Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8DNX 6CNE5 RHP-2W1DPlaca terminalăTraductor de umiditate / temperatură10 până la 35V DC-/+ 0.54 grade. F @ 32 de grade. F-40 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1E Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8DNY 6CNE6 RHP-2W1E.Placa terminalăTraductor de umiditate / temperatură10 până la 35V DC-/+ 0.54 grade. F @ 32 de grade. F-40 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1F Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8DNZ 6CNE7 RHP-2W1FPlaca terminalăTraductor de umiditate / temperatură10 până la 35V DC-/+ 0.4 grade. F @ 77 de grade. F-40 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Traductor de umiditate RHP-2W10, 10 până la 35vcc