DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 Traductor de umiditate/temperatură, -20 până la 140 de grade F | AE8DNQ 6CND9

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 Traductor de umiditate / temperatură, -20 până la 140 grade F

Articol: AE8DNQ Model: RHP-2W11Crucea Ref: 6CND9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de umiditate / temperatură
Certificat de calibrareNIST
Conexiune electricaPlaca terminală
Precizia umidității-/+ 2%
Tip montarePerete
producție4 până la 20mA
Iesire de curent4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 35V DC
Gama de umiditate relativă0 la 100% RH
Timp De Raspuns15 sec.
Tip senzorRTD sau Termistor
Temp. Precizie-/+ 0.9 grade. F @ 72 de grade. F
Temp. Gamă-20 Deg. până la 140 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS9025801000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaArticolNecesar de energieTemp. PrecizieTemp. GamăPreț
Traductor de umiditate DWYER INSTRUMENTS RHP-2W10, 10 până la 35vdc | AE8DNP 6CND8 RHP-2W10Placa terminalăTraductor de umiditate10 până la 35V DC---
RFQ
Traductor de umiditate DWYER INSTRUMENTS RHP-2W20, 15 până la 35vdc | AE8DNR 6CNE0 RHP-2W20Placa terminalăTraductor de umiditate15 până la 35 V DC, 15 până la 29 V AC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W22 Traductor de umiditate/temperatură, de la -20 la 140 de grade F | AE8DNT 6CNE1 RHP-2W22Placa terminalăTraductor de umiditate / temperatură15 până la 35 V DC, 15 până la 29 V AC-/+ 0.9 grade. F @ 72 de grade. F-20 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8DNW 6CNE4 RHP-2W1BPlaca terminalăTraductor de umiditate / temperatură10 până la 35V DC-/+ 0.4 grade. F @ 77 de grade. F-40 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1D Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8DNX 6CNE5 RHP-2W1DPlaca terminalăTraductor de umiditate / temperatură10 până la 35V DC-/+ 0.54 grade. F @ 32 de grade. F-40 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1E Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8DNY 6CNE6 RHP-2W1E.Placa terminalăTraductor de umiditate / temperatură10 până la 35V DC-/+ 0.54 grade. F @ 32 de grade. F-40 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1F Traductor de umiditate/temperatură, de la -40 la 140 de grade F | AE8DNZ 6CNE7 RHP-2W1FPlaca terminalăTraductor de umiditate / temperatură10 până la 35V DC-/+ 0.4 grade. F @ 77 de grade. F-40 Deg. până la 140 de grade. F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 Traductor de umiditate / temperatură, -20 până la 140 grade F