Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 25GX-145 Regulator Oxigen | AE4JGG 5KZ41

HARRIS 25GX-145 Regulator de oxigen

În stoc
Articol: AE4JGG Model: 25GX-145Crucea Ref: 5KZ41
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
€394.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.2.75 "
Material corpAlama forjată
Intrare conexiune CGA540
Priză de conectare CGA9/16 "-18 (M) RH
Coeficientul de volum0.170
Gaz cilindruOxigen
Gama de presiune de livrare0 la 145 psi
Materialul diafragmeiNeopren armat cu fibre
Serviciul de gazOxigen
Dimensiunea gabaritului2
Presiuni de livrare a indicatoarelor150
Conexiune de intrareCGA-540
Manometru de admisie4000 psi
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la priză9/16 "-18 RH
Lungime totală6.5 "
Capacitatea regulatoruluiDe la mediu la greu
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipCilindru de sarcină medie, cu o singură etapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț
HARRIS 3100211 Regulator/debitmetru Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Regulator debitmetru-1.5-Argon, dioxid de carbon4000 PSIGCGA-580-€565.71
HARRIS 301-AR60-580 Debitmetru regulator | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Regulator debitmetru--OţelArgon0-60 CFHCGA-5800 la 4000 psi€361.72
HARRIS 301-CD60-320 Debitmetru regulator | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Regulator debitmetru--OţelDioxid de carbon0-60 CFHCGA-3200 la 4000 psi€368.53
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetilena | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-300400 psi€370.27
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetilenă | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-510400 psi€373.10
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PRegulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjată-60CGA-510P400 psi€447.62
HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Azot | AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăArgon, heliu, azot1000CGA-5804000 psi€521.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 25GX-145 Regulator de oxigen
€394.93 /unitate