Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Azot | AE4JGH 5KZ42

HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Azot

În stoc
Element: AE4JGH Model: 25GX-500-580Crucea Ref: 5KZ42
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
€521.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.2.75 "
Material corpAlama forjată
Intrare conexiune CGA580
Priză de conectare CGA1/4 x 1/4 Flare
Coeficientul de volum0.170
Gaz cilindruAr, He, Azot
Gama de presiune de livrare0 la 500 psi
Materialul diafragmeiNeopren armat cu fibre
Serviciul de gazArgon, heliu, azot
Dimensiunea gabaritului2.5
Presiuni de livrare a indicatoarelor1000
Conexiune de intrareCGA-580
Manometru de admisie4000 psi
Max. Presiunea de admisie3000 psi
Conexiune la priză1/4 "evazat
Lungime totală6.5 "
Capacitatea regulatoruluiDe la mediu la greu
stagiiSingur
Manometru de alimentare4000 psi
TipCilindru cu sarcină medie, cu o singură etapă, purjare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț
HARRIS 3100211 Regulator/debitmetru Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Regulator debitmetru-1.5-Argon, dioxid de carbon4000 PSIGCGA-580-€565.71
HARRIS 301-AR60-580 Debitmetru regulator | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Regulator debitmetru--OţelArgon0-60 CFHCGA-5800 la 4000 psi€361.72
HARRIS 301-CD60-320 Debitmetru regulator | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Regulator debitmetru--OţelDioxid de carbon0-60 CFHCGA-3200 la 4000 psi€368.53
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetilena | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-300400 psi€370.27
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetilenă | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-510400 psi€373.10
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PRegulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjată-60CGA-510P400 psi€447.62
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxigen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăOxigen150CGA-5404000 psi€394.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Azot
€521.62 /unitate