Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS 301-AR60-580 Debitmetru regulator | AE4JGB 5KZ36

HARRIS 301-AR60-580 Debitmetru regulator

În stoc
Articol: AE4JGB Model: 301-AR60-580Crucea Ref: 5KZ36
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
€361.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator debitmetru
Material corpOţel
Intrare conexiune CGA580
Priză de conectare CGA5/8 "-18 (F) RH
Coeficientul de volum0.080
Gaz cilindruArgon
Livrare0 la 60 cfh
Gama de presiune de livrare0 la 4000 psi
Serviciul de gazArgon
Dimensiunea gabaritului2"
Presiuni de livrare a indicatoarelor0-60 CFH
Conexiune de intrareCGA-580
Manometru de admisie0 la 4000 psi
Conexiune la priză5/8 "-18 F RH
Capacitatea regulatoruluiDe la ușor la greu
stagiiSingur
Manometru de alimentare0 la 4000 psi
TipIndicator de debit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS9032896060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareManometru de admisiePreț
HARRIS 3100211 Regulator/debitmetru Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Regulator debitmetru-1.5-Argon, dioxid de carbon4000 PSIGCGA-580-€565.71
HARRIS 301-CD60-320 Debitmetru regulator | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Regulator debitmetru--OţelDioxid de carbon0-60 CFHCGA-3200 la 4000 psi€368.53
HARRIS 25-15C-300 Regulator Acetilena | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-300400 psi€370.27
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetilenă | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăAcetilenă30CGA-510400 psi€373.10
HARRIS 25-50C-510P Regulator Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PRegulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjată-60CGA-510P400 psi€447.62
HARRIS 25GX-145 Regulator Oxigen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăOxigen150CGA-5404000 psi€394.93
HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Azot | AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580Regulator de gazNeopren armat cu fibre2.75 "Alama forjatăArgon, heliu, azot1000CGA-5804000 psi€521.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS 301-AR60-580 Debitmetru regulator
€361.72 /unitate