MEGAPRO Șurubelnițe multi-biți


Filtru
Dimensiunea unității: 1 / 4 " , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelTip ShankfinalizareaDesign mânerMărimi incluseArticolNumăr de bucațiLungime totalăAplicație primarăPreț (ex. TVA)
A
151TP2
SolidOxid negruNylon TriaxSet Torq: TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5Șurubelniță multi-biți88.5 "Impermeabil€75.91
B
211R2T36RD
SolidNaturalNailon / ABS rășină și Triax 1120Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, nișă pătrată Robertson # 1 x # 2, cu crestături # 4 x # 6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Șurubelniță multi-biți75"Scop general€59.71
C
6PDRIVER-CC
SolidPictatPPPhillips #00 x #0, cu fante: 1.5 mm x 2.0 mmȘurubelniță multi-biți55.25 "Scop general€7.83
D
151ROSE
SolidOxid negruNailon / ABS rășină și Triax 1120Phillips # 0 x # 1, # 2 x # 3, adâncitură pătrată Robertson # 0 x # 1, # 2 x # 3, cu crestături # 4 x # 6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Șurubelniță multi-biți88.5 "Scop general€43.28
E
211CG2CTP-B
SolidOxid negruTriax 1120 și cauciuc VersollanHex 1/8 "x 9/64", Cheie # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Șurubelniță multi-biți68.5 "Dispozitive de fixare de securitate-
RFQ
F
211R2CTPRD
SolidOxid negruTriax 1120 și cauciuc VersollanHex 1/8" x 9/64", Cheie #6 x #8, #10 x #12, Torx(R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30Șurubelniță multi-biți68.5 "Dispozitive de fixare de securitate€86.17
G
151SS
SolidNaturalRășină prelucrată din aliaj de nylon / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, adâncitură pătrată Robertson # 1 x # 2, # 0 x # 3, cu crestături # 4 x # 6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Șurubelniță multi-biți88.5 "Scop general€54.20
H
151HVAC-U
SolidOxid negruRășină prelucrată din aliaj de nylon / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Phillips DoubleLok # 2, slot # 3 x # 5, # 4 x # 6, tija supapei x # 5.5 slotȘurubelniță multi-biți88.5 "H VAC€47.07
I
151AUTO
SolidOxid negruNailon / ABS rășină și Triax 1120Phillips # 1 x # 2, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30, T9 x T40, tija supapei x # 5.5Șurubelniță multi-biți88.5 "Automotive€49.63
J
6KIT7
SolidOxid negruNylon TriaxPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, nișă pătrată Robertson # 1 x # 2, # 0 x # 3, cu fante # 4 și # 6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Șurubelniță și toc multi-biți98.5 "Scop general€44.53
K
151TP
SolidOxid negruNylon TriaxTamper Proof Hex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Cheie # 6 x # 8, # 10 x # 12, Tamper Proof Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, T27 x T30Șurubelniță multi-biți88.5 "Impermeabil€62.75
L
151ELEV
SolidOxid negruRășină prelucrată din aliaj de nylon / ABSPhillips # 0 x # 3, # 1 x # 2, Slotat # 4 x # 6, Cheie # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25Șurubelniță multi-biți88.5 "Lift€57.49
M
151HEX
SolidChromeRășină prelucrată din aliaj de nylon / ABSHex 3/32" x 7/64", 1/8" x 9/64", 5/32" x 3/16", 7/32" x 1/4", 2.0 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm, 5.5 mm x 6.0 mmȘurubelniță multi-biți88.5 "Scop general€47.34
N
151ML
SolidChromeRășină prelucrată din aliaj de nylon / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, adâncitură pătrată Robertson # 1 x # 2, # 0 x # 3, cu crestături # 4 x # 6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Șurubelniță multi-biți88.5 "Scop general€59.00
O
151 NAS
SolidChromeRășină prelucrată din aliaj de nylon / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, adâncitură pătrată Robertson # 1 x # 2, # 0 x # 3, cu crestături # 4 x # 6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Șurubelniță multi-biți88.5 "Scop general€53.23
P
211R2C36RD
SolidChromeRășină de nailonPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, nișă pătrată Robertson # 1 x # 2, cu crestături # 4 x # 6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Șurubelniță multi-biți78.5 "Scop general€72.74
Q
211R2T36STD
SolidNaturalMâner TPhillips # 1 x # 2, # 3 x # 0, nișă pătrată Robertson # 1 x # 2, cu crestături # 4 x # 6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Șurubelniță multi-biți75"Scop general€38.65
R
151SL44
Blocare solidăChromeRășină prelucrată din aliaj de nylon / ABSPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, adâncitură pătrată Robertson # 1 x # 2, # 0 x # 3, cu crestături # 4 x # 6, Torx(R) T10 x T15, T20 x T25Șurubelniță multi-biți88.5 "Scop general€56.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?