MIDWEST SNIPS Fragmente de aviație


Filtru
Proiectare mâner: Ergonomic
StilModelAcțiune de tăiereLungimea de tăiereManipulați culoareaMaterialEcartament metalicLungime totalăLungimea sculeiPreț (ex. TVA)
A
MWT-6900L
Stânga / Dreaptă1.25 "RoșuOţel24 ușoară8.75 "9"€62.79
B
MWT-6510L
Stânga / Dreaptă1.25 "RoșuOţel18 ușoară9.75 "10 "€56.03
C
MWT-SS6510L
Stânga / Dreaptă1.25 "RoșuOţel inoxidabil18 ușoară9.75 "10 "€89.09
D
MWT-6716L
Stânga / Dreaptă1.25 "RoșuOţel18 ușoară10 "10 "€52.01
E
MWT-6716R
Drept / Drept1.25 "VerdeOţel18 ușoară10 "10 "€51.61
F
MWT-6510R
Drept / Drept1.25 "VerdeOţel18 ușoară9.75 "10 "€57.44
G
MWT-SS6510R
Drept / Drept1.25 "VerdeOţel inoxidabil18 ușoară9.75 "10 "€89.90
H
MWT-6900R
Drept / Drept1.25 "VerdeOţel24 ușoară8.75 "9"€62.79
I
MWT-6716B
Drept7 / 8 "AlbastruOţel16 ușoară9"9"€50.96
J
MWT-P1
Drept1"AlbastruOţel24 ușoară9.5 "10 "€115.14
K
MWT-6716A
Drept3"AlbastruOţel20 ușoară12 "12 "€62.67
L
MWT-6516
Drept2.375 "AlbastruOţel20 ușoară10.5 "11 "€63.67
M
MWT-6716S
Drept1.375 "GalbenOţel18 ușoară10 "10 "€52.30

Fragmente de aviație

Taierele de aviație Midwest sunt unelte de mână folosite pentru tăierea tablelor și a altor benzi dure, precum și pentru a realiza tăieturi complicate sau curbe precise. Lamele forjate Glide-Tech cu un mecanism de tăiere cu pârghie compusă și deschiderile pentru lățimea optimă a mâinii acestor tăietori ajută la multiplicarea forței mâinii la puterea de tăiere de 8 ori. Acestea sunt în continuare integrate cu un arc de întoarcere al mânerului cu design dublu, care se suprapune vântului și sunt disponibile în culorile mânerului albastru, roșu, verde și galben pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?