Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST SNIPS MWT-P1 Snips de aviație drepte 9-1/2 inch | AH4HBR 34RF75

MIDWEST SNIPS MWT-P1 tăieturi de aviație drepte 9-1/2 inch

În stoc
Articol: AH4HBR Model: MWT-P1Crucea Ref: 34RF75
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
€115.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnip de aviație
Acțiune de tăiereDrept
Tăierea muchieiNerserrated
Lungimea de tăiere1"
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerErgonomic
MaterialOţel
Ecartament metalic24 ușoară
Lungime totală9.5 "
Zăvor de siguranțăDa
Lungimea sculei10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3447
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcțiune de tăiereLungimea de tăiereManipulați culoareaMaterialEcartament metalicLungime totalăLungimea sculeiPreț
MIDWEST SNIPS MWT-6716B Snips de aviație drept 9 in | AH4HBQ 34RF74 MWT-6716BDrept7 / 8 "AlbastruOţel16 ușoară9"9"€50.97
MIDWEST SNIPS MWT-6716A Snips de aviație drepte 12 inch | AH4HBT 34RF76 MWT-6716ADrept3"AlbastruOţel20 ușoară12 "12 "€62.67
MIDWEST SNIPS MWT-6516 Snips de aviație drepte 10-1/2 inch | AH4HBU 34RF77 MWT-6516Drept2.375 "AlbastruOţel20 ușoară10.5 "11 "€63.67
MIDWEST SNIPS MWT-6510L Snips de aviație Stânga/Drept 9-3/4 inch | AH4HBV 34RF78 MWT-6510LStânga / Dreaptă1.25 "RoșuOţel18 ușoară9.75 "10 "€56.04
MIDWEST SNIPS MWT-SS6510L Snips de aviație Stânga/Drept 9-3/4 inch | AH4HBW 34RF79 MWT-SS6510LStânga / Dreaptă1.25 "RoșuOţel inoxidabil18 ușoară9.75 "10 "€89.09
MIDWEST SNIPS MWT-6510R Snips de aviație Dreapta/Drept 9-3/4 inch | AH4HBX 34RF80 MWT-6510RDrept / Drept1.25 "VerdeOţel18 ușoară9.75 "10 "€57.44
MIDWEST SNIPS MWT-SS6510R Snips de aviație Dreapta/Drept 9-3/4 inch | AH4HBY 34RF81 MWT-SS6510RDrept / Drept1.25 "VerdeOţel inoxidabil18 ușoară9.75 "10 "€89.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-P1 tăieturi de aviație drepte 9-1/2 inch
€115.14 /unitate