MIDWEST SNIPS

Filtru

Scule de mână

MWT-6716SMWT-167BMWT-L1MWT-N1MWT-657NMWT-S36MWT-F1MWT-C5MWT-6300MWT-6900RMWT-6900LMWT-6716R

Scule de mână Filtru

Freze de cablu și sârmă

Tăiător de cablu Tăiat nicovală 9 inch lungime ergonomic
Cod produs: AH4HCE
Model: MWT-6300
€111.07 /unitate
Adauga in cos

Unelte de tăiere a metalelor

  • Fragmente de aviație
  • Fragmente de aviație
  • Fragmente de aviație
  • Fragmente de aviație+10
MIDWEST SNIPS

Fragmente de aviație

Articolul (13)
Tinners Snips drepte 16 inch
Cod produs: AH4HCM
Model: MWT-167B
€135.96 /unitate
Adauga in cos
Snap Lock Punch HVAC 3/8 inch Lungime
Cod produs: AH4HCL
Model: MWT-L1
€125.48 /unitate
Adauga in cos
Crestătură de 31 de grade și 1 inch lungime din oțel
Cod produs: AH4HCK
Model: MWT-N1
€154.73 /unitate
Adauga in cos
Duckbill Snips Straight 7-3 / 4 Inch
Cod produs: AH4HCJ
Model: MWT-657N
€43.09 /unitate
Adauga in cos
Set cusătură manuală drept drept
Cod produs: AH4HCH
Model: MWT-S36
€123.83 /unitate
Adauga in cos
Instrument de pliere cu două fețe drepte
Cod produs: AH4HCG
Model: MWT-F1
€50.36 /unitate
Adauga in cos
Crimper 5 lame 1-9 / 16 inch Lungime
Cod produs: AH4HCF
Model: MWT-C5
€66.02 /unitate
Adauga in cos
Set de cusături de mână Offset Lame de 3 și 6 inch
Cod produs: AH2LQM
Model: MW-SO36
€138.87 /unitate
Adauga in cos
Set offset de aviație Offset 1-1 / 2 inch Lungime
Cod produs: AH4HBP
Model: MWT-6510C
€106.29 /unitate
Adauga in cos

Avioane și instrumente de bărbierit

Strângător de conductă 5-1 / 2 inch Lungime
Cod produs: AH2LQP
Model: MW-D2
€29.29 /unitate
Adauga in cos
Compensarea brancardului de conducte 16 inch Lungime
Cod produs: AH2LQN
Model: MW-D1
€58.41 /unitate
Adauga in cos