Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST SNIPS MWT-6300 Cutter cablu Tăiat nicovală 9 inch lungime Ergonomic | AH4HCE 34RF87

MIDWEST SNIPS MWT-6300 Tăiător de cabluri cu nicovală cu lungime de 9 inch ergonomică

În stoc
Articol: AH4HCE Model: MWT-6300Crucea Ref: 34RF87
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
€109.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu
Acțiune de tăiereCut de nicovală
Capacitate de tăiere aluminiu1 / 4 "
Capacitate de tăiere cupru1 / 4 "
Capacitate de tăiere din oțel moale1 / 4 "
Design mânerErgonomic
Lungime totală9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate de tăiere a cablului: 1/8 "
    • Cablu de comunicație cu capacitate de tăiere: 1/4"
    • Capacitate de tăiere ACSR: 1/4 "
    • Capacitate de tăiere armătură: 3/16 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-6300 Tăiător de cabluri cu nicovală cu lungime de 9 inch ergonomică
€109.09 /unitate