Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIDWEST SNIPS MWT-L1 Snap Lock Punch HVAC Lungime de 3/8 inch | AH4HCL 34RF94

MIDWEST SNIPS MWT-L1 Snap Lock Punch HVAC Lungime de 3/8 inch

În stoc
Element: AH4HCL Model: MWT-L1Crucea Ref: 34RF94

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€125.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Lock Punch
Lungimea de tăiere1 / 4 "
Lățimea de tăiere3 / 8 "
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerErgonomic
Adâncimea maxilarului1 / 4 "
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOţel
Ecartament metalic24
Lungime totală9"
Zăvor de siguranțăDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-L1 Snap Lock Punch HVAC Lungime de 3/8 inch
€125.48 /unitate