NORTON ABRASIVES Disc cu clapă de calitate fină


Filtru
Tip abraziv: Acoperit , Greutate suport: Y , Nota: E bună , Pietriș: 120
StilModelMaterial abrazivMaterial de susținereDiametru disc.Tipul disculuiRPM maxDimensiunea de montareTipul general de discPreț (ex. TVA)
A
66623399003
Amestec de oxid de aluminiuPlastic4.5 "Tip 2713,3005 / 8-11Tip 27€15.83
A
66623399132
Amestec de oxid de aluminiuPlastic5"Tip 2712,0005 / 8-11Tip 27€15.15
B
66623399011
Amestec de oxid de aluminiuPlastic5"Tip 2712,0007 / 8 "Tip 27€10.85
C
66623399175
Amestec de oxid de aluminiuDin fibra de sticla4.5 "Tip 2913,3007 / 8 "Tip 29€12.04
B
66623399007
Amestec de oxid de aluminiuPlastic4.5 "Tip 2713,3007 / 8 "Tip 27€10.24
A
66623399019
Amestec de oxid de aluminiuPlastic7"Tip 2786005 / 8-11Tip 27€33.27
B
66623399023
Amestec de oxid de aluminiuPlastic7"Tip 2786007 / 8 "Tip 27€15.90
C
66623399174
Amestec de oxid de aluminiuDin fibra de sticla4.5 "Tip 2913,3005 / 8-11Tip 29€17.64
D
66254400256
Alumină ceramicăPlastic4.5 "Tip 2713,3007 / 8 "Tip 27€20.11
D
66254400519
Alumină ceramicăPlastic5"Tip 2712,0007 / 8 "Tip 27€26.60
D
66254461069
Alumină ceramicăPlastic7"Tip 2786005 / 8-11Tip 27€45.63
D
66254461063
Alumină ceramicăPlastic7"Tip 2786007 / 8 "Tip 27€38.08
D
66254400261
Alumină ceramicăPlastic4.5 "Tip 2713,3005 / 8-11Tip 27€21.92
E
63642504338
Alumină ceramică/Alumină zirconicăDin fibra de sticla7"Tip 2986007 / 8 "Tip 29€12.42

Disc cu clapă de calitate fină

Discurile cu lame de calitate fină Norton Abrasives sunt proiectate pentru lucrări de curățare, detaliere și finisare cu granulație medie pe suprafețe din fontă, oțel inoxidabil din seria 400 și oțel carbon moale. Acestea au clape din poliester/bumbac făcute pentru a funcționa cel mai bine la unghiuri de la 0 la 15 grade pe suprafețe plane. Aceste discuri clapete sunt acoperite cu un amestec superior de abrazivi de alumină ceramică și alumină de zirconiu pentru rezistență ridicată la căldură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste discuri cu clapete disponibile în opțiunile de tip 27 și tip 29.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?