FLUORAMICS Lubrifiant cu siliciu Chem 8


Fluoramics Chem-8 lubrifianți și etanșanți pentru filete sunt dispozitive de etanșare pentru îmbinări / garnituri de țevi, ideale pentru sistemele de apă și vapori care nu au nevoie de produse sigure pentru oxigen, locații în care sunt ambalate substanțe chimice sofisticate sau operațiuni în care coroziunea sau ruginirea este o problemă. Sunt potrivite pentru utilizare în mecanică...l instrumente precum balamalele în instrumentele mecanice autoclavate. Acești lubrifianți silicon-PTFE sunt compatibili cu gaze de înaltă presiune (cu excepția fluorului și oxigenului) și cu sistemele de vid în aplicații aerospațiale, auto, agricole și industriale. De asemenea, sunt recomandate pentru utilizare pe aluminiu împotriva suprafețelor din aluminiu și nu în medii alcaline, fluor sau HF (fluorhidric).Citeste mai mult

Filtru
Baza: silicon , Culoare: Alb , Inflamabil: Nu , Stil: Impermeabil
StilModelTipul de containerUmplere netMărimeaPreț (ex. TVA)
A
9200356
---€69.81
RFQ
A
9200301
---€39.29
RFQ
B
9200009
Borcan din plastic4 floz4 Oz€55.88
C
9200010
Borcan din plastic8 floz8 oz€93.74
D
9200011
Borcan din plastic16 floz16 oz€207.25
E
9200003
Piston din plastic12 floz12 Oz€402.22

Lubrifiant cu siliciu Chem 8

Lubrifianții Chem-8 și etanșanții pentru filete sunt utilizați pentru aplicații care nu sunt compatibile cu oxigenul, cum ar fi reacțiile de oxidare în sisteme de vid sau apă și instrumente autoclavate, precum și în industria aerospațială și auto. Acești lubrifianți sunt fabricați din silicon și PTFE care acționează ca un etanșant puternic și fiabil pentru a ajuta la operațiunile continue de autoclavare și acționează ca o unsoare excelentă pentru vid înalt pentru lubrifierea fileturilor de etanșare și a inelelor O. Sunt proiectate pentru a oferi o performanță impermeabilă, inertă din punct de vedere chimic și non-toxic și funcționează perfect până la 300 de grade Fahrenheit. Alegeți dintr-o gamă largă de lubrifianți cu silicon Chem-8, disponibili în opțiuni de dimensiuni de 4, 8, 12 și 16 oz pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Lubrifianții Fluoramics Chem-8 și etanșanții pentru filete sunt unsori pentru vid înalt care lubrifiază filetele de etanșare sau inelele O în sistemele de vid.
  • Au o rezistență excepțional de mare a peliculei pentru a rămâne permanent pe loc, fără a fi afectate de spălarea în autoclavă.
  • Acești lubrifianți gel de culoare albă, cu miros scăzut, sunt potriviți pentru conectarea și deconectarea frecventă.
  • Sunt clasificate ca unsori NLGI 5 și sunt compatibile cu plastic, cauciuc, piele, fibre compozite, metal și unelte electromecanice.
  • Acești etanșanți pentru filete sunt impermeabili, inerți chimic și non-toxici.

Întrebări Frecvente

Ce dimensiuni sunt disponibile în acești lubrifianți și etanșanți pentru filete Fluoramics Chem-8?

  • 75 g piston
  • borcan de 1/4 lb
  • borcan de 1/2 lb
  • borcan de 1 lb
  • Mini cartus de unsoare 140 g
  • piston de 12 oz

Cum aplicăm acești lubrifianți și etanșanți pentru filete Fluoramics Chem-8?

Fluoramics Chem-8 lubrifianții de etanșare a filetelor sunt aplicați generos pe o suprafață după curățare și uscare.

Care este temperatura nominală a acestor lubrifianți și etanșanți pentru filete Fluoramics Chem-8?

Acești lubrifianți și etanșanți pentru filete Fluoramics Chem-8 sunt eficienți până la 300 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?