Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66254400256 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 120 granulație 7/8 | AB7RZM 23Z704

NORTON ABRASIVES 66254400256 Flap Disc 4 1/2 inch x 120 Grit 7/8

În stoc
Articol: AB7RZM Model: 66254400256Crucea Ref: 23Z704
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
€20.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivAlumină ceramică
Tip abrazivAcoperit
Material de susținerePlastic
Greutate de sprijinY
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 27
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max13,300
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivMaterial de susținereDiametru disc.Tipul disculuiRPM maxDimensiunea de montareTipul general de discPreț
NORTON ABRASIVES 66623399003 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 120 G 5/8-11 | AB7RNG 23Z454 66623399003Amestec de oxid de aluminiuPlastic4.5 "Tip 2713,3005 / 8-11Tip 27€15.84
NORTON ABRASIVES 66623399007 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 120 granulație 7/8 | AB7RNX 23Z468 66623399007Amestec de oxid de aluminiuPlastic4.5 "Tip 2713,3007 / 8 "Tip 27€10.25
NORTON ABRASIVES 66623399132 Disc clapete 5 inch x 120 granulație 5/8-11 | AB7RPM 23Z482 66623399132Amestec de oxid de aluminiuPlastic5"Tip 2712,0005 / 8-11Tip 27€15.15
NORTON ABRASIVES 66623399011 Disc clapete 5 inch x 120 granulație 7/8 | AB7RQC 23Z496 66623399011Amestec de oxid de aluminiuPlastic5"Tip 2712,0007 / 8 "Tip 27€10.84
NORTON ABRASIVES 66623399019 Disc cu clapete 7 inch x 120 granulație 5/8-11 | AB7RRG 23Z525 66623399019Amestec de oxid de aluminiuPlastic7"Tip 2786005 / 8-11Tip 27€33.28
NORTON ABRASIVES 66623399023 Disc cu clapete 7 inch x 120 granulație 7/8 | AB7RRX 23Z539 66623399023Amestec de oxid de aluminiuPlastic7"Tip 2786007 / 8 "Tip 27€8.64
NORTON ABRASIVES 66623399174 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 120 G 5/8-11 | AB7RTP 23Z556 66623399174Amestec de oxid de aluminiuDin fibra de sticla4.5 "Tip 2913,3005 / 8-11Tip 29€17.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254400256 Flap Disc 4 1/2 inch x 120 Grit 7/8
€20.11 /unitate