NTN Rulment cu bile radiale sigilate cu dublu contact


Filtru
Toleranță ABEC: 1 , Material rulment: Oţel , Tip rulment: Dublu contact sigilat , Material cuști: Oțel presat , lubrifiere: Unsoare Polyrex EM , Material de etanșare: BNR , Material scut: Metal rezistent la rugină , Temp. Gamă: -13 grade până la 250 grade F
StilModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț (ex. TVA)
A
6001LLUC3 / L627
8mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.€33.05
A
6000LLUC3 / L627
8mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb.21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.€25.95
A
6200LLUC3 / L627
9mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00030mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.€23.71
A
6002LLUC3 / L627
9mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb.15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb.€47.28
A
6003LLUC3 / L627
10mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb.14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb.€38.07
A
6201LLUC3 / L627
10mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,370 lb.16,00032 mm+ 0 / -0.011 mm615 lb.€22.17
A
6202LLUC3 / L627
11mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,740 lb.15,00035mm+ 0 / -0.011 mm805 lb.€17.79
A
6300LLUC3 / L627
11mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,840 lb.16,00035mm+ 0 / -0.011 mm785 lb.€35.42
A
6004LLUC3 / L627
12mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb.11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb.€47.25
A
6203LLUC3 / L627
12mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.€23.77
A
6301LLUC3 / L627
12mm12mm+ 0 / -0.008 mm2,180 lb.15,00037mm+ 0 / -0.011 mm940 lb.€31.37
A
6005LLUC3 / L627
12mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb.9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb.€70.77
A
6006LLUC3 / L627
13mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb.7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.€80.33
A
6302LLUC3 / L627
13mm15mm+ 0 / -0.008 mm2,570 lb.12,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,220 lb.€31.87
A
6303LLUC3 / L627
14mm17mm+ 0 / -0.008 mm3,050 lb.11,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,470 lb.€47.99
A
6007LLUC3 / L627
14mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 lb.6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb.€74.09
A
6204LLUC3 / L627
14mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,890 lb.10,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,500 lb.€24.46
A
6205LLUC3 / L627
15mm25mm+ 0 / -0.01 mm3,150 lb.8,90052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.€45.42
A
6304LLUC3 / L627
15mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.10,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.€50.74
A
6008LLUC3 / L627
15mm40mm+ 0 / -0.012 mm3,750 lb.6,10068mm+ 0 / -0.013 mm2,590 lb.€104.77
A
6009LLUC3 / L627
16mm45mm+ 0 / -0.012 mm4,700 lb.5,40075mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.€120.06
A
6010LLUC3 / L627
16mm50mm+ 0 / -0.012 mm4,900 lb.5,00080 mm+ 0 / -0.013 mm3,750 lb.€101.80
A
6206LLUC3 / L627
16mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.7,30062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.€47.60
A
6207LLUC3 / L627
17mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.6,30072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.€64.89
A
6305LLUC3 / L627
17mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.8,10062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.€48.93
A
6012LLUC3 / L627
18mm60mm+ 0 / -0.015 mm6,600 lb.4,10095 mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.€132.20
A
6011LLUC3 / L627
18mm55mm+ 0 / -0.015 mm6,350 lb.4,50090mm+ 0 / -0.015 mm4,800 lb.€131.07
A
6208LLUC3 / L627
18mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.5,60080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.€101.21
A
6306LLUC3 / L627
19mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.6,60072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.€111.80
A
6209LLUC3 / L627
19mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.€118.70
A
6210LLUC3 / L627
20mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.4,70090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.€118.00
A
6211LLUC3 / L627
21mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.4,300100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.€127.88
A
6307LLUC3 / L627
21mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.6,00080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.€97.75
A
6212LLUC3 / L627
22mm60mm+ 0 / -0.015 mm11,800 lb.3,800110mm+ 0 / -0.015 mm8,150 lb.€170.41
A
6308LLUC3 / L627
23mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.5,30090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.€145.81
A
6309LLUC3 / L627
25mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.4,700100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.€134.82
A
6310LLUC3 / L627
27mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 lb.4,200110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb.€153.13
A
6311LLUC3 / L627
29mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.3,900120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.€296.19
A
6312LLUC3 / L627
31mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.3,600130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.€341.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?