Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 6007LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 14mm W | AE2XZX 4ZXC9

NTN 6007LLUC3/L627 Oțel presat cu rulmenți radiali cu bile 14 mm W

În stoc
Articol: AE2XZX Model: 6007LLUC3 / L627Crucea Ref: 4ZXC9
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
€74.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentDublu contact sigilat
Bore Dia.35mm
Toleranța forajului+ 0 / -0.012 mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică3,600 lb.
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max6,800
În afara Dia.62mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.013 mm
Material sigiliuBNR
Capacitate de încărcare statică2,310 lb.
Temp. Gamă-13 grade până la 250 grade F
Lăţime14mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8482105048
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț
NTN 6000LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 8mm W | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb.21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.€25.95
NTN 6001LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 8mm W | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.€33.05
NTN 6002LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 9mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb.15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb.€47.27
NTN 6003LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 10 mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb.14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb.€38.07
NTN 6004LLUC3/L627 Oțel presat cu rulment radial cu bile 12mm W | AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb.11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb.€47.25
NTN 6005LLUC3/L627 Oțel presat cu rulment radial cu bile 12mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb.9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb.€70.77
NTN 6006LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 13mm W | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb.7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.€80.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 6007LLUC3/L627 Oțel presat cu rulmenți radiali cu bile 14 mm W
€74.09 /unitate