Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 6004LLUC3/L627 Oțel presat cu rulment radial cu bile 12mm W | AE2XZQ 4ZXC3

NTN 6004LLUC3/L627 Oțel presat cu rulmenți radiali cu bile 12 mm W

În stoc
Articol: AE2XZQ Model: 6004LLUC3 / L627Crucea Ref: 4ZXC3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€47.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentDublu contact sigilat
Bore Dia.20mm
Toleranța forajului+ 0 / -0.01 mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică2,110 lb.
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max11,000
În afara Dia.42mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.011 mm
Material sigiliuBNR
Material scutMetal rezistent la rugină
Capacitate de încărcare statică1,140 lb.
Temp. Gamă-13 grade până la 250 grade F
Lăţime12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8482105044
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț
NTN 6000LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 8mm W | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb.21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.€25.95
NTN 6001LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 8mm W | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.€33.05
NTN 6002LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 9mm W | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb.15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb.€47.27
NTN 6003LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 10 mm W | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb.14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb.€38.07
NTN 6005LLUC3/L627 Oțel presat cu rulment radial cu bile 12mm W | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb.9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb.€70.77
NTN 6006LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 13mm W | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb.7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.€80.33
NTN 6007LLUC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 14mm W | AE2XZX 4ZXC9 6007LLUC3 / L62714mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 lb.6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb.€74.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 6004LLUC3/L627 Oțel presat cu rulmenți radiali cu bile 12 mm W
€47.25 /unitate