PALMETTO PACKING 1367 Style, sigiliu de ambalare H 5/8 inch pătrat


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -400 la 500 F , Culoare: Alb , Pentru utilizare în: supape , Material: Ambalaj PTFE alb fără lubrifiere , Max. Presiune pentru pompe (PSI): NR , Max. Presiune pentru supape (PSI): 4000 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 1200 , Max. Temp în abur (F): 300 , Interval pH: 0 la 14 , pătrat: 5 / 8 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1367H
5ft€252.31
A
1367H
10ft€458.87
A
1367H
25ft€1,067.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?