Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9WVW 4VLU8

PALMETTO PACKING Etanșare de ambalare 1367H 5/8 inch 10 de picioare

În stoc
Articol: AD9WVW Model: 1367HCrucea Ref: 4VLU8
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
€455.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 500 F
CuloriAlb
Pentru utilizare însupape
Lungime10ft
MaterialAmbalaj PTFE alb fără lubrifiere
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)NR
Max. Presiune pentru supape (PSI)4000
Max. Viteza axului (ft / min)1200
Max. Temp în abur (F)300
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5607504000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9WVV 4VLU7 1367H5ft€238.30
PALMETTO PACKING 1367H Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9WVX 4VLU9 1367H25ft€1,089.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING Etanșare de ambalare 1367H 5/8 inch 10 de picioare
€455.29 /unitate