PALMETTO PACKING 1367FS Style, garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -400 la 500 F , Culoare: Alb , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: Ambalaj alb PTFE conform FDA, cu lubrifiere cu ulei mineral , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 1000 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 1000 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 1200 , Max. Temp în abur (F): NR , Interval pH: 0 la 14 , pătrat: 5 / 8 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1367FS
5ft€286.56
A
1367FS
10ft€473.63
A
1367FS
25ft€1,095.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?