Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GUL 4RTK4

PALMETTO PACKING 1367FS garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare

În stoc
Articol: AD9GUL Model: 1367FSCrucea Ref: 4RTK4
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
€286.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 500 F
CuloriAlb
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime5ft
MaterialAmbalaj alb PTFE conform FDA, cu lubrifiere cu ulei mineral
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1000
Max. Presiune pentru supape (PSI)1000
Max. Viteza axului (ft / min)1200
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8145
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9GUM 4RTK5 1367FS10ft€428.68
PALMETTO PACKING 1367FS Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GUN 4RTK6 1367FS25ft€1,091.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS garnitură de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare
€286.56 /unitate