PALMETTO PACKING 1367S Style, garnitură de ambalare 5/8 inch inch


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -400 la 500 F , Culoare: Alb , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: Ambalaj PTFE alb cu ungere , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 1000 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 1000 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 1200 , Max. Temp în abur (F): 500 , Interval pH: 0 la 14 , pătrat: 5 / 8 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1367S
5ft€255.42
A
1367S
10ft€468.12
A
1367S
25ft€993.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?