Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9GTJ 4RTG6

PALMETTO PACKING 1367S Garnitură de ambalare 5/8 inch 25 de picioare

În stoc
Articol: AD9GTJ Model: 1367SCrucea Ref: 4RTG6
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
€826.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-400 la 500 F
CuloriAlb
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime25ft
MaterialAmbalaj PTFE alb cu ungere
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)1000
Max. Presiune pentru supape (PSI)1000
Max. Viteza axului (ft / min)1200
Max. Temp în abur (F)500
Intervalul de pH0 la 14
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9GTG 4RTG4 1367S5ft€254.46
PALMETTO PACKING 1367S Sigiliu de ambalare, 5/8 inch pătrați 10 picioare lungime | AD9GTH 4RTG5 1367S10ft€475.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1367S Garnitură de ambalare 5/8 inch 25 de picioare
€826.73 /unitate