PALMETTO PACKING 1392S Style, garnitură de ambalare 5/8 inch inch


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -10 la 500 F , Culoare: Maro , Pentru utilizare în: Pompe și supape , Material: Ambalaj compozit cu PTFE , Max. Presiune pentru pompe (PSI): 2500 , Max. Presiune pentru supape (PSI): 2500 , Max. Viteza arborelui (ft/min): 2200 , Max. Temp în abur (F): NR , Interval pH: 2 la 12 , pătrat: 5 / 8 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
1392S
5ft€186.91
A
1392S
10ft€343.88
A
1392S
25ft€789.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?