Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 10 picioare | AD9HBB 4RUA8

PALMETTO PACKING 1392S Garnitură de ambalare 5/8 inch 10 de picioare

În stoc
Articol: AD9HBB Model: 1392SCrucea Ref: 4RUA8
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
€324.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliu de compresie
Temperatura ambientală. Gamă-10 la 500 F
CuloriMaro
Pentru utilizare înPompe și supape
Lungime10ft
MaterialAmbalaj compozit cu PTFE
Max. Presiunea pentru pompe (PSI)2500
Max. Presiune pentru supape (PSI)2500
Max. Viteza axului (ft / min)2200
Max. Temp în abur (F)NR
Intervalul de pH2 la 12
Pătrat5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5435
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS5911900040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 5 picioare | AD9HBA 4RUA7 1392S5ft€186.91
PALMETTO PACKING 1392S Sigiliu de ambalare 5/8 inch pătrat 25 picioare | AD9HBC 4RUA9 1392S25ft€789.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMETTO PACKING 1392S Garnitură de ambalare 5/8 inch 10 de picioare
€324.44 /unitate