Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 LF26A 10-125 Regulator de presiune 1/2 inch 10 - 125 Psi | AD3MQH 40F294

WATTS 1/2 LF26A 10-125 Regulator de presiune 1/2 inch 10 - 125 Psi

În stoc
Articol: AD3MQH Model: 1/2 LF26A 10-125Crucea Ref: 40F294
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
€244.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlama fără plumb
Tip conexiuneFNPT
Port de gabarit1 / 2 "
Înălţime4.375 "
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Lungime2.125 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Gama de reglare a presiunii10 la 125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 1/4 LF26A 10-125 Regulator de presiune 1/4 inch 10 - 125 Psi | AD3MQE 40F291 1/4 LF26A 10-1251 / 4 "1 / 4 "10 la 125 psi€108.15
WATTS 3/8 LF26A 10-125 Regulator de presiune 3/8 inch 10 - 125 Psi | AD3MQF 40F292 3/8 LF26A 10-1253 / 8 "3 / 8 "10 la 125 psi€118.31
WATTS 3/8 LF26A 50-175 Regulator de presiune 3/8 inch 50 - 175 Psi | AD3MQG 40F293 3/8 LF26A 50-1753 / 8 "3 / 8 "50 la 175 psi€109.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/2 LF26A 10-125 Regulator de presiune 1/2 inch 10 - 125 Psi
€244.07 /unitate