PALMETTO PACKING Sigiliul de ambalare


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -100 la 800 F , Culoare: Gri plictisitor , Pentru utilizare în: supape , Lungime: 10ft , Material: Ambalare flexibilă din grafit cu fir Inconel , Max. Presiune pentru pompe (PSI): NR , Max. Presiune pentru supape (PSI): 4500 , Max. Viteza arborelui (ft/min): NR , Max. Temp în abur (F): 1200 , Interval pH: 1 la 14 , pătrat: 1 / 8 "
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
5010
-€211.70
B
PE5158 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"€107.37
RFQ
C
VA1389 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"€108.13
RFQ
D
PE1082 1-1/2"-3/8"
1-1/2" to 3/8"€92.56
RFQ
C
VA1389 1/8 "
1 / 8 "€129.75
RFQ
D
PE1082 1/8 "
1 / 8 "€111.09
RFQ
D
PE1082 3/16 "
3 / 16 "€106.44
RFQ
C
VA1389 3/16 "
3 / 16 "€124.35
RFQ
C
VA1389 5/16"&1/4"
5/16 "și 1/4"€118.94
RFQ
D
PE1082 5/16"&1/4"
5/16 "și 1/4"€101.82
RFQ
B
PE5158 5/16"&1/4"
5/16 "și 1/4"€118.11
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?