A Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: MNPT x FNPT , Material mâner: Oțel placat , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 0 de grade până la 350 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
Supape cu bilă din alamă forjată, mâner de blocare din oțel
Supapele industriale cu bilă Parker din seria 501 sunt utilizate ca închidere pentru vehicule pe benzină și diesel, linii de alimentare cu apă și aer și aplicații de instalații sanitare. Aceste unități au o construcție din alamă cromată care oferă o rezistență excelentă la impact și coroziune. Au etanșări și etanșări PTFE pentru a oferi rezistență maximă la coroziune și un mâner cu un sfert de rotație pentru a permite acțiunea de oprire pentru aplicarea de închidere completă. Alegeți dintr-o serie de aceste robinete cu bilă de uz general, disponibile în dimensiuni de țevi de 1/4, 3/8 și 1/2 inch.