Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER XVP501P-4 Supapă cu bilă 1/4 inch alamă în linie | AF6ZCB 20RH16

PARKER XVP501P-4 Supapă cu bilă 1/4 inch alamă în linie

În stoc
Articol: AF6ZCB Model: XVP501P-4Crucea Ref: 20RH16

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€108.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel placat
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 350 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)6.27
Lungimea navei (cm)13.87
Lățimea navei (cm)2.39
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
PARKER XVP501P-6 Supapă cu bilă 3/8 inch alamă în linie | AF6ZCC 20RH17 XVP501P-63 / 8 "€98.40
PARKER XVP501P-8 Supapă cu bilă 1/2 inch alamă în linie | AF6ZCD 20RH18 XVP501P-81 / 2 "€111.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER XVP501P-4 Supapă cu bilă 1/4 inch alamă în linie
€108.26 /unitate