APPLETON ELECTRIC Întrerupător și carcasă cu șuruburi din seria AE


Filtru
Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: 125 / 250 VDC , Evaluare incintă: NEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Material: Aluminiu fără cupru , Număr de poli: 2 , Evaluare de siguranță: Clasa I, Divizia I și 2, Grupele B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa a III-a , Tip comutator: Călătorie non-interschimbabilă , Conexiune terminală: Cutie Lug , Tip: Locație periculoasă, rezistentă la explozie, ignifugă la praf, etanșă
StilModelMarimea rameiEvaluarea tensiunii ACAER @ 240VACLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de puncte de desfacereVoltajPreț (ex. TVA)
A
AEBB12260C
EHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,605.59
A
AEBB12270C
EHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,605.59
A
AEBB12290C
EHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,605.59
A
AEBB12280C
EHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,605.59
A
AEBB12210C
EHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,605.59
A
AEEB22622C
JD600 VAC65k29.5 "350 kcmil4AWG2600 VAC€14,494.04
A
AEEB22620C
JD600 VAC65k29.5 "350 kcmil4AWG2600 VAC€14,494.04
A
AEFB22625C
JD600 VAC65k35 "350 kcmil4AWG2600 VAC€19,776.92
A
AEEB22617C
JD600 VAC65k29.5 "350 kcmil4AWG2600 VAC€14,494.04
A
AEEB22612C
JD600 VAC65k29.5 "350 kcmil4AWG2600 VAC€14,494.04
A
AEEB22610C
JD600 VAC65k29.5 "1/0 AWG14AWG2600 VAC€14,494.04
B
AEFB42630C
KD600 VAC65k35 "350 kcmil4AWG2600 VAC€21,189.54
B
AEFB42640C
KD600 VAC65k35 "350 kcmil4AWG2600 VAC€22,253.86
B
AEFB42635C
KD600 VAC65k35 "350 kcmil4AWG2600 VAC€21,189.54
B
AEDB62660C
LD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4AWG2600 VAC€31,793.98
B
AEDB62645C
LD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4AWG2600 VAC€31,793.98
B
AELB82630C
MDL600 VAC65k47.88 "350 kcmil4AWG4600 VAC€41,314.77
B
AELB82670C
MDL600 VAC65k47.88 "350 kcmil4AWG4600 VAC€41,314.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?