APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 90A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCP 12T687

APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 90A, 240V AC, 18kA la 240V AC

În stoc
Element: AA4LCP Model: AEBB12290CCrucea Ref: 12T687

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,780.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit închis
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
AER @ 240VAC18k
AER @ 480VAC14k
amperi90
Tip întrerupătorStandard
Dimensiunea conductei2"
Evaluarea tensiunii DC125 / 250 VDC
Adâncime8.97 "
Evaluarea incinteiNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Marimea rameiEHD
Material carcasăAluminiu fără cupru
Lungime20.5 "
MaterialAluminiu fără cupru
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Tensiune continuă125 / 250VDC
Max. Dimensiunea firului1/0 AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de puncte de desfacere2
Număr de poli2
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia I și 2, Grupele B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa a III-a
Tipul comutatoruluiCălătorie non-interschimbabilă
Terminal de conectareCutie Lug
TipLocație periculoasă, rezistentă la explozie, ignifugă la praf, etanșă
Voltaj240 VAC
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8536200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiEvaluarea tensiunii ACAER @ 240VACLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de puncte de desfacereVoltajPreț
APPLETON ELECTRIC AEBB12210C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 100A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCK 12T683 AEBB12210CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12260C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 60A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCL 12T684 AEBB12260CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12270C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 70A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCM 12T685 AEBB12270CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 80A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCN 12T686 AEBB12280CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEDB62645C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 450A, 600V AC, 65kA la 240V AC | AA4LDC 12T699 AEDB62645CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4AWG2600 VAC€33,000.95
APPLETON ELECTRIC AEDB62660C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 600A, 600V AC, 65kA la 240V AC | AA4LDD 12T701 AEDB62660CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4AWG2600 VAC€33,000.95
APPLETON ELECTRIC AEEB22610C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 100A, 600V AC, 65kA la 240V AC | AA4LDH 12T705 AEEB22610CJD600 VAC65k29.5 "1/0 AWG14AWG2600 VAC€15,044.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 90A, 240V AC, 18kA la 240V AC
€4,780.43 /unitate