EATON Seria GFCB întrerupătoare de circuit


Întreruptoarele electrice conectabile din seria GFCB Eaton protejează circuitele electrice din interiorul unui panou sau al echipamentului conectat de supracurențe și scurtcircuite. Sunt utilizate în centrele de încărcare și panouri.

Filtru
Tipul cadrului: BR
StilModelEvaluare AICamperiNumăr de poliVoltajPreț (ex. TVA)
A
GFCB115
10kAIC @ 120V15A1120V€108.91
B
GFCB125
10kAIC @ 120V25A1120V-
RFQ
C
GFCB130
10kAIC @ 120V30A1120V-
RFQ
D
GFCB140
10kAIC @ 120V40A1120V€115.03
E
GFCB260
10kAIC @ 240V60A2240V-
RFQ
F
GFCB220
10kAIC @ 240V20A2240V€314.39
B
GFCB240
10kAIC @ 240V40A2240V-
RFQ
G
GFCB215
10kAIC @ 240V15A2240V-
RFQ
H
GFCB230
10kAIC @ 240V30A2240V€314.39
I
GFCB250
10kAIC @ 240V50A2240V€195.88

DESCRIERE

  • Întreruptoarele Eaton din seria GFCB au indicatoare GFI pentru a intercepta defecțiunile.
  • Au un amperaj nominal de 10kAIC.
  • Aceste întreruptoare de circuit sunt disponibile în configurații unipolare și bipolare.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un întrerupător cu priză și un întrerupător standard?

Un întrerupător de circuit conectat este proiectat pentru a fi conectat cu ușurință la un panou sau la un centru de sarcină, în timp ce un întrerupător standard este conectat la sistemul electric.

Cum pot determina dimensiunea adecvată a întreruptorului de circuit pentru aplicația mea?

Dimensiunea adecvată a întreruptorului de circuit pentru aplicația dvs. depinde de amperajul și tensiunea circuitului, de tipul de sarcină alimentată și de lungimea și ecartamentul firelor.

Cum pot testa un întrerupător de circuit conectat?

Pentru a testa un întrerupător conectat, utilizați un multimetru pentru a verifica continuitatea și nivelurile adecvate de tensiune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?