Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON GFCB220 Întrerupător cu priză Br 20 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVH

EATON GFCB220 Întrerupător cu priză Br 20 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240 V

În stoc
Articol: AG8NVH Model: GFCB220
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
€314.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi20A
Tip cadruBR
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)17.78

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton GFCB220 este un întrerupător de curent de eroare la pământ (GFCI) de 20 A conceput pentru aplicații în care prizele electrice pot intra în contact cu apa. Funcția de eroare la pământ scade riscurile de șoc și electrocutare în circuitele băilor comerciale, bucătăriilor, piscinelor și prizelor exterioare.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul de circuit Eaton GFCB220 este un întrerupător de eroare la pământ (GF) cu un cadru BR cu doi poli, pentru a găzdui fire de la 14 la 4 AWG.
  • Vine cu o funcție de autodiagnosticare pentru depanare/întreținere ușoară.
  • Stilul de montare a acestui întrerupător permite o instalare ușoară pe panouri sau tablouri de distribuție.

Accesorii compatibile:

  • Centre de încărcare și panouri Eaton: Acest întrerupător Eaton GFCB220 se poate potrivi cu ușurință pe aceste centre de sarcină și panouri din seria Eaton BR pentru o funcționare lină.

Standarde și aprobări:

  • UL 943
  • UL 489
  • Clasificare federală de specificații W-C375

Întrebări frecvente:

Î. Câți poli are acest întrerupător?

A. Întrerupătorul Eaton GFCB220 este un întrerupător de circuit cu doi poli.

Î. Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestui întrerupător Eaton GFCB220?

A. Întrerupătorul Eaton GFCB220 are un curent nominal de 20A, un rating de întrerupere de 10kAIC și o tensiune nominală de 120 / 240V.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON GFCB115 Întrerupător cu priză Br 15 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVC GFCB11510kAIC @ 120V15A1120V€108.91
EATON GFCB125 Întrerupător cu priză Br 25 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVD GFCB12510kAIC @ 120V25A1120V-
RFQ
EATON GFCB130 Întrerupător cu priză Br 30 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVE GFCB13010kAIC @ 120V30A1120V-
RFQ
EATON GFCB140 Întrerupător cu priză Br 40 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVF GFCB14010kAIC @ 120V40A1120V€115.03
EATON GFCB215 Întrerupător cu priză Br 15 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVG GFCB21510kAIC @ 240V15A2240V-
RFQ
EATON GFCB230 Întrerupător cu priză Br 30 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVJ GFCB23010kAIC @ 240V30A2240V€314.39
EATON GFCB240 Întrerupător cu priză Br 40 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVK GFCB24010kAIC @ 240V40A2240V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GFCB220 Întrerupător cu priză Br 20 Amp 240 Vca 2p 10kaic@240 V
€314.39 /unitate