Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON GFCB115 Întrerupător cu priză Br 15 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVC

EATON GFCB115 Întrerupător cu priză Br 15 Amp 120 Vca 1p 10kaic@120 V

În stoc
Articol: AG8NVC Model: GFCB115
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
€108.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluare AIC10kAIC @ 120V
amperi15A
Tip cadruBR
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton GFCB115 BR este proiectat pentru a întrerupe alimentarea în 1/40 de secundă, în cazul unei defecțiuni la pământ. Este proiectat pentru circuite cu două fire, 120 VAC.

Caracteristici:

  • Acest întrerupător execută periodic o diagnosticare de autotest.
  • Protejează împotriva șocurilor electrice și a pericolelor, oferind protecție împotriva defecțiunii la pământ.
  • Unitatea de declanșare termomagnetică oferă capacități de limitare a curentului atât pe termen lung, cât și instantanee.
  • Barele neutre de lungime completă măresc flexibilitatea instalării, oferind o capacitate neutră de peste 300%.

Accesorii compatibile:

  • Centre de încărcare și panouri Eaton: Acest întrerupător Eaton GFCB115 se poate potrivi cu ușurință pe centrele și panourile de sarcină din seria Eaton BR pentru o funcționare lină.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • UL 943 și 489

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt evaluările de performanță ale întreruptorului Eaton GFCB115?

A. Întrerupătorul Eaton GFCB115 are un curent nominal de 15A, un rating de întrerupere de 10kAIC și o tensiune nominală de 120 / 240V.

Î. Câți poli are acest întrerupător?

A. Întrerupătorul Eaton GFCB115 este un întrerupător de circuit unipolar.

Î. Ce dimensiuni de sârmă poate găzdui Eaton GFCB115?

A. Această unitate este capabilă să găzduiască fire de dimensiuni cuprinse între 14 și 4 AWG.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON GFCB125 Întrerupător cu priză Br 25 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVD GFCB12510kAIC @ 120V25A1120V-
RFQ
EATON GFCB130 Întrerupător cu priză Br 30 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVE GFCB13010kAIC @ 120V30A1120V-
RFQ
EATON GFCB140 Întrerupător cu priză Br 40 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVF GFCB14010kAIC @ 120V40A1120V€115.03
EATON GFCB215 Întrerupător cu priză Br 15 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVG GFCB21510kAIC @ 240V15A2240V-
RFQ
EATON GFCB220 Întrerupător cu priză Br 20 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVH GFCB22010kAIC @ 240V20A2240V€314.39
EATON GFCB230 Întrerupător cu priză Br 30 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVJ GFCB23010kAIC @ 240V30A2240V€314.39
EATON GFCB240 Întrerupător cu priză Br 40 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVK GFCB24010kAIC @ 240V40A2240V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GFCB115 Întrerupător cu priză Br 15 Amp 120 Vca 1p 10kaic@120 V
€108.91 /unitate