APPLETON ELECTRIC AELB82670C Hazardous Location Circuit Breaker, 2 Poles, 700A, 600V AC, 65kA at 240V AC | AA4LEQ 12T735

APPLETON ELECTRIC AELB82670C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 700 A, 600 V AC, 65 kA la 240 V AC

În stoc
Element: AA4LEQ Model: AELB82670CCrucea Ref: 12T735

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€42,883.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit închis
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
AER @ 240VAC65k
AER @ 480VAC50k
AER @ 600VAC25k
amperi700
Tip întrerupătorStandard
Dimensiunea conductei(2) 4 "
Evaluarea tensiunii DC125 / 250 VDC
Adâncime14.25 "
Evaluarea incinteiNEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG
Marimea rameiMDL
Material carcasăAluminiu fără cupru
Lungime47.88 "
MaterialAluminiu fără cupru
Max. Evaluare AIR65kA
Max. Tensiune continuă125 / 250VDC
Max. Dimensiunea firului350 kcmil
Min. Dimensiunea firului4AWG
Număr de puncte de desfacere4
Număr de poli2
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia I și 2, Grupele B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa a III-a
Tipul comutatoruluiCălătorie non-interschimbabilă
Terminal de conectareCutie Lug
TipLocație periculoasă, rezistentă la explozie, ignifugă la praf, etanșă
Voltaj600 VAC
Lăţime23.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8536200040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiEvaluarea tensiunii ACAER @ 240VACLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de puncte de desfacereVoltajPreț
APPLETON ELECTRIC AEBB12210C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 100A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCK 12T683 AEBB12210CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12260C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 60A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCL 12T684 AEBB12260CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12270C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 70A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCM 12T685 AEBB12270CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12280C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 80A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCN 12T686 AEBB12280CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEBB12290C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 90A, 240V AC, 18kA la 240V AC | AA4LCP 12T687 AEBB12290CEHD240 VAC18k20.5 "1/0 AWG14AWG2240 VAC€4,780.43
APPLETON ELECTRIC AEDB62645C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 450A, 600V AC, 65kA la 240V AC | AA4LDC 12T699 AEDB62645CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4AWG2600 VAC€33,000.95
APPLETON ELECTRIC AEDB62660C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 600A, 600V AC, 65kA la 240V AC | AA4LDD 12T701 AEDB62660CLD600 VAC65k37.88 "350 kcmil4AWG2600 VAC€33,000.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC AELB82670C Întrerupător pentru locații periculoase, 2 poli, 700 A, 600 V AC, 65 kA la 240 V AC
€42,883.17 /unitate