PARKER Seria C, supape de reținere tip poppet


Filtru
Presiune de cracare: 10 psi , Max. Presiune de operare: 3000 psi , Material de etanșare: Cauciuc fluorocarbon , Material scaun: Cauciuc fluorocarbon , Material arc: 316 oțel inoxidabil
StilModelMax. Temp.Material corpDimensiunea conexiuniiMax. Presiune a apeiMax. Presiune de lucruConexiune la prizăMărimeaTip conexiunePreț (ex. TVA)
A
8A-C8L-10-SS
-15 grade până la 400 grade F316 SS1 / 2 "CWP de 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€379.61
B
4Z-C4L-10-SS
-15 grade până la 400 grade F316 SS1 / 4 "CWP de 6000 psi414 Psi-1 / 4 "CPI(R)€185.02
B
6Z-C6L-10-SS
-15 grade până la 400 grade F316 SS3 / 8 "CWP de 6000 psi414 Psi-3 / 8 "CPI(R)€349.55
B
8Z-C8L-10-SS
-15 grade până la 400 grade F316 SS1 / 2 "CWP de 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "CPI(R)€385.23
A
2A-C2L-10-SS
-15 grade până la 400 grade F316 SS1/4 "la 3/4"CWP de 6000 psi6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€207.98
C
6Z-C6L-10-BN-B
-30 grade până la 275 grade F-3 / 8 "CWP de 3000 psi3000 psiCompresie cu o singură virolă3 / 8 "CPI(R)€209.93
C
4A-C4L-10-BN-B
-30 grade până la 275 grade FAlamă1/4 "la 3/4"CWP de 3000 psi3000 psiCompresie cu două ferule1 / 4 "A-LOK (R)€107.21
C
4Z-C4L-10-BN-B
-30 grade până la 275 grade FAlamă1/4 "la 3/4"CWP de 3000 psi3000 psiCompresie cu o singură virolă1 / 4 "CPI(R)€92.75
C
6A-C6L-10-BN-B
275 grade F-3 / 8 "CWP de 3000 psi3000 psiCompresie cu două ferule3 / 8 "A-LOK (R)€214.33
A
4A-C4L-10-SS
400 grade F316 SS1 / 4 "CWP de 6000 psi414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€188.78
A
6A-C6L-10-SS
400 grade F316 SS3 / 8 "CWP de 6000 psi414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€326.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?