Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere PARKER 4A-C4L-10-BN-B, dimensiune conexiune 3/8 inch, alamă | AB3AWJ 1RBE6

PARKER 4A-C4L-10-BN-B Supapă de reținere, dimensiunea conexiune de 3/8 inch, alamă

În stoc
Element: AB3AWJ Model: 4A-C4L-10-BN-BCrucea Ref: 1RBE6
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
€114.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Material corpAlamă
Dimensiunea conexiunii1/4 "la 3/4"
Tip conexiuneA-LOK (R)
Presiune de fisurare10 psi
Debit0.75 g / min
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime2 13 / 32 "
MaterialAlamă
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Max. Temp.-30 grade până la 275 grade F
Max. Presiune a apeiCWP de 3000 psi
Max. Presiune de lucru3000 psi
Conexiune la prizăCompresie cu două ferule
Material sigiliuCauciuc fluorocarbon
Material scaunCauciuc fluorocarbon
Mărimea1 / 4 "
Material de primăvară316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481301010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Material corpDimensiunea conexiuniiMax. Presiune a apeiMax. Presiune de lucruConexiune la prizăMărimeaTip conexiunePreț
Supapă de reținere PARKER 2A-C2L-10-SS, inox | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 grade până la 400 grade F316 SS1/4 "la 3/4"CWP de 6000 psi6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€222.68
Supapă de reținere PARKER 4A-C4L-10-SS, inox, compresie cu două virole | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400 grade F316 SS1 / 4 "CWP de 6000 psi414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€202.11
Supapă de reținere PARKER 6A-C6L-10-SS, inox, compresie cu două virole | AB3AWC 1RBD3 6A-C6L-10-SS400 grade F316 SS3 / 8 "CWP de 6000 psi414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€349.22
Supapă de reținere PARKER 8A-C8L-10-SS, inox, compresie cu două virole | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 grade până la 400 grade F316 SS1 / 2 "CWP de 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€406.41
Supapă de reținere PARKER 4Z-C4L-10-SS, inox, compresie cu o singură virolă | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 grade până la 400 grade F316 SS1 / 4 "CWP de 6000 psi414 Psi-1 / 4 "CPI(R)€198.08
Supapă de reținere PARKER 6Z-C6L-10-SS, inox, compresie cu o singură virolă | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 grade până la 400 grade F316 SS3 / 8 "CWP de 6000 psi414 Psi-3 / 8 "CPI(R)€374.23
Supapă de reținere PARKER 8Z-C8L-10-SS, inox, compresie cu o singură virolă | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 grade până la 400 grade F316 SS1 / 2 "CWP de 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "CPI(R)€412.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4A-C4L-10-BN-B Supapă de reținere, dimensiunea conexiune de 3/8 inch, alamă
€114.79 /unitate