PARKER Supape de evacuare de siguranță, dimensiune port 3/4 inch


Filtru
Conexiune electrica: Două conexiuni M12 , Ecartament: Calibru cadran standard , Lungime: 4.3 " , Presiune de operare: 10 PsiG , Port: NPTF , Material de etanșare: BNR
StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
P33DB96DBEN
7.03 "€2,320.31
RFQ
B
P33DB96CCEG
7.03 "€2,354.77
RFQ
A
P33DB96ACEN
7.03 "€2,320.31
RFQ
B
P33DB96DBEG
7.03 "€2,354.77
RFQ
A
P33DB96DCEN
7.03 "€2,320.31
RFQ
B
P33DB96ACEG
7.03 "€2,354.77
RFQ
B
P33DB96AAEG
7.03 "€2,354.77
RFQ
A
P33DB96CCEN
7.03 "€2,320.31
RFQ
B
P33DB96DCEG
7.03 "€2,354.77
RFQ
A
P33DB96AAEN
7.03 "€2,320.31
RFQ
A
P33DB96ABEN
7.03 "€2,320.31
RFQ
B
P33DB96ABEG
7.03 "€2,354.77
RFQ
C
P33TB96DCEG
10.31 "€2,894.63
RFQ
C
P33TB96ACEG
10.31 "€2,894.63
RFQ
D
P33TB96CCEN
10.31 "€2,860.18
RFQ
D
P33TB96ABEN
10.31 "€2,860.18
RFQ
C
P33TB96AAEG
10.31 "€2,894.63
RFQ
D
P33TB96DCEN
10.31 "€2,860.18
RFQ
D
P33TB96ACEN
10.31 "€2,860.18
RFQ
C
P33TB96CCEG
10.31 "€2,894.63
RFQ
D
P33TB96AAEN
10.31 "€2,860.18
RFQ
C
P33TB96ABEG
10.31 "€2,894.63
RFQ

Supape de evacuare de siguranță, dimensiune port 3/4 inch

Supapele din seria Parker P33 sunt utilizate pentru evacuarea rapidă a aerului comprimat în cazul unei afecțiuni în aplicații solicitante. Aceste unități au o pornire ușoară reglabilă și un debit mare de evacuare pentru a închide rapid echipamentul atunci când este necesar și au, de asemenea, indicatoare LED pentru o referire vizuală rapidă la funcționarea solenoidului, puterea senzorului și starea stării de defecțiune. Acestea dispun de senzori de presiune cu stare solidă pentru detectarea defecțiunilor și au un design de etanșare NBR pentru performanță rezistentă la scurgeri și viață extinsă. Aceste unități au în plus o interfață electrică integrată cu conectori M12 pentru a oferi un circuit sigur și sunt disponibile la înălțimi de 7.03 și 10.31 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?