PETERSEN PRODUCTS Fișă de țevi din seria 143-1


Filtru
Material corp: Aluminiu , Material de etanșare: Neopren
StilModelFlanșă Dia.Max. DiametruLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
143-1063
0.97 "0.68 "1.31 "€21.07
B
143-1100
1.5 "1.077 "2.38 "€52.78
A
143-1044
1.12 "0.451 "1.38 "€21.07
A
143-1081
1.12 "0.868 "1.38 "€21.07
A
143-1069
1.12 "0.729 "1.38 "€21.07
A
143-1088
1.12 "0.944 "1.38 "€33.15
A
143-1075
1.12 "0.799 "1.38 "€21.07
A
143-1038
1.12 "0.417 "1.34 "€21.07
A
143-1050
1.12 "0.52 "1.35 "€21.07
A
143-1056
1.12 "0.611 "1.35 "€21.07
A
143-1097
1.22 "1.041 "1.41 "€21.07
A
143-1094
1.22 "1.007 "1.38 "€21.07
B
143-1113
1.62 "1.167 "2.37 "€54.75
B
143-1125
1.69 "1.322 "2.38 "€54.75
B
143-1138
1.75 "1.444 "2.31 "€54.75
B
143-1163
2"1.7 "2.62 "€56.71
B
143-1150
2"1.533 "3.32 "€54.75
B
143-1175
2.22 "1.811 "2.28 "€56.71
B
143-1188
2.31 "1.944 "2.27 "€56.71
B
143-1200
2.43 "2.167 "2.16 "€56.71
B
143-1225
2.63 "2.5 "2.28 "€68.49
B
143-1213
2.69 "2.289 "2.28 "€66.53
B
143-1238
2.78 "2.567 "2.28 "€68.49
B
143-1250
2.97 "2.744 "2.27 "€68.49
B
143-1263
3"2.811 "2.34 "€70.45
B
143-1275
3.19 "2.989 "2.28 "€70.45
B
143-1288
3.25 "3.178 "2.22 "€70.45
B
143-1300
3.45 "3.267 "2.21 "€74.38
B
143-1325
3.53 "3.533 "2.25 "€392.47
B
143-1350
3.75 "3.756 "2.29 "€154.89
B
143-1400
4.44 "4.378 "2.3 "€92.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?