PRECISION BRAND Music Wire, oțel inoxidabil 302


Filtru
Material: Tip 302 Spring Harded, complet dur, oțel inoxidabil , Tip pachet: Cutie dozatoare , Greutatea pachetului: 1 lbs.
StilModelMin. Rezistență la tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLungimea totală aPreț (ex. TVA)
A
29059
258,000 psi0.059 "/ 1.499 mm+/- 0.001 "108ft€139.83
A
29055
261,000 psi0.055 "/ 1.397 mm+/- 0.001 "124ft€133.24
A
29051
265,000 psi0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.001 "144ft€132.66
A
29047
267,000 psi0.0475 "/ 1.207 mm+/- 0.001 "166ft€155.51
A
29050
267,000 psi0.050 "/ 1.270 mm+/- 0.001 "150ft€143.77
A
29045
272,000 psi0.045 "/ 1.143 mm+/- 0.001 "185ft€155.51
A
29043
272,000 psi0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0008 "203ft€166.69
A
29041
275,000 psi0.041 "/ 1.041 mm+/- 0.0008 "223ft€166.96
A
29039
275,000 psi0.039 "/ 0.991 mm+/- 0.0008 "247ft€176.47
A
29037
280,000 psi0.037 "/ 0.940 mm+/- 0.0008 "274ft€182.98
A
29035
280,000 psi0.035 "/ 0.889 mm+/- 0.0008 "306ft€187.72
A
29033
282,000 psi0.033 "/ 0.838 mm+/- 0.0008 "344ft€193.43
A
29029
285,000 psi0.029 "/ 0.737 mm+/- 0.0005 "446ft€171.41
A
29031
285,000 psi0.031 "/ 0.787 mm+/- 0.0005 "390ft€193.43
A
29026
291,000 psi0.026 "/ 0.660 mm+/- 0.0005 "555ft€219.37
A
29024
292,000 psi0.024 "/ 0.610 mm+/- 0.0005 "651ft€206.28
A
29022
296,000 psi0.022 "/ 0.559 mm+/- 0.0004 "774ft€213.17
A
29020
300,000 psi0.020 "/ 0.508 mm+/- 0.0004 "937ft€224.07
A
29018
304,000 psi0.018 "/ 0.457 mm+/- 0.0004 "1156ft€252.23
A
29016
308,000 psi0.016 "/ 0.406 mm+/- 0.0004 "1464ft€262.68
A
29014
312,000 psi0.014 "/ 0.356 mm+/- 0.0004 "1911ft€310.32
A
29013
314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217ft€328.01
A
29012
316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft€347.64
A
29011
318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft€362.55
A
29010
320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft€354.33
A
29006
325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 "€774.00
A
29007
325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft€603.11
A
29008
325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft€522.72
A
29009
325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft€419.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?