Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 29014 Tip sârmă muzicală Oțel inoxidabil 302 5 0.014 in | AE7EHK 5XE88

PRECISION BRAND 29014 Sârmă de muzică tip 302 din oțel inoxidabil 5 0.014 in

În stoc
Articol: AE7EHK Model: 29014Crucea Ref: 5XE88

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€323.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă muzicală
Picioare pe kg1911
MaterialTip 302 Spring Harded, complet dur, oțel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune312,000 psi
Număr pachet1
Tip pachetCutie dozatoare
pachetul Greutate1 lbs.
Grosime0.014 "/ 0.356 mm
Grosime Toleranță+/- 0.0004 "
Lungimea totală a1911ft
Numărul indicatorului firului5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7223001031
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMin. Rezistență la tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLungimea totală aPreț
PRECISION BRAND 29006 Tip sârmă muzicală Oțel inoxidabil 302 4/0 0.006 in | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 "€911.24
PRECISION BRAND 29007 Tip sârmă muzicală 302 din oțel inoxidabil 3/0 0.007 in | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft€710.04
PRECISION BRAND 29008 Tip sârmă muzicală 302 din oțel inoxidabil 2/0 0.008 in | AE7EHD 5XE82 29008325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft€615.38
PRECISION BRAND 29009 Tip sârmă muzicală Oțel inoxidabil 302 1/0 0.009 in | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft€494.07
PRECISION BRAND 29010 Tip sârmă muzicală Oțel inoxidabil 302 1 0.010 in | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft€397.75
PRECISION BRAND 29011 Tip sârmă muzicală 302 din oțel inoxidabil 2 0.011 in | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft€426.84
PRECISION BRAND 29012 Tip sârmă muzicală 302 din oțel inoxidabil 3 0.012 in | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft€409.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 29014 Sârmă de muzică tip 302 din oțel inoxidabil 5 0.014 in
€323.02 /unitate