PROTO Cheie extra fină subțire, SAE


Filtru
Finish: Satin , Unghiul capului: 15 grade , Material: Oţel , Lungime totală: 10 " , SAE sau metric: SAE
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
J3426
1/2 x 9/16 "€38.24
A
J3425
7/16 x 1/2 "€31.06
A
J3430
9/16 x 5/8 "€35.61
A
J3435
11/16 x 3/4 "€36.35
A
J3440
13 / 16 "x 7 / 8"€44.44

Cheie extra fină subțire, SAE

Cheile cu cap deschis extra subțire Proto au un finisaj satinat pentru rezistență la coroziune și o prindere rezistentă la alunecare și sunt utilizate atunci când este nevoie de un efect de pârghie sau distanță mare. Profilul lor ultra-subțire și mânerul lung permit un acces îmbunătățit la elementele de fixare greu accesibile. Aceste chei au orificii concepute pentru a acoperi șuruburile, tacheții și piulițele de blocare, fără o supraîncărcare excesivă. Alegeți dintr-o gamă largă de chei deschise extra subțiri Proto, disponibile în grosimi de cap de 3/16 inch și 7/32 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?