Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3435 Cheie cu cap deschis, mâner lung, profil ultra-subțire | AA8XHG 1ANN1

PROTO J3435 Cheie cu cap deschis, mâner lung, profil ultra-subțire

În stoc
Element: AA8XHG Model: J3435Crucea Ref: 1ANN1
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
€36.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie extra fină subțire
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului11 / 16 "x 3 / 4"
MaterialOţel
Lungime totală10 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea11/16 x 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie deschisă din satin adecvată pentru fixarea piulițelor și șuruburilor în mașini industriale și echipamente hidraulice
    • Mâner lung, cap subțire și profil ultra-subțire pentru asigurarea accesului mai ușor la locuri greu accesibile
    • Construcția din oțel oferă rezistență și durabilitate ridicate, iar finisajul satinat oferă rezistență împotriva lichidelor abrazive și a substanțelor chimice
    • Fabricat în conformitate cu specificațiile federale GGG-W-636E și standardele ANSI B107.1

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J3425 Cheie cu cap deschis extra subțire 7/16 x 1/2 inch | AA8XHD 1ANM8 J34257/16 x 1/2 "€31.06
PROTO J3426 Cheie cu cap deschis extra subțire 1/2 x 9/16 inch | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "€38.25
PROTO J3430 Cheie cu cap deschis extra subțire 9/16 x 5/8 inch | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "€35.61
PROTO J3440 Cheie cu cap deschis extra subțire 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"€44.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3435 Cheie cu cap deschis, mâner lung, profil ultra-subțire
€36.35 /unitate