Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J3425 Cheie cu cap deschis extra subțire 7/16 x 1/2 inch | AA8XHD 1ANM8

PROTO J3425 Cheie cu cap deschis extra subțire 7/16 x 1/2 inch

În stoc
Element: AA8XHD Model: J3425Crucea Ref: 1ANM8
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
€31.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie extra fină subțire
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Mărimea capului7 / 16 "x 1 / 2"
MaterialOţel
Lungime totală10 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea7/16 x 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J3426 Cheie cu cap deschis extra subțire 1/2 x 9/16 inch | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "€38.25
PROTO J3430 Cheie cu cap deschis extra subțire 9/16 x 5/8 inch | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "€35.61
PROTO J3435 Cheie cu cap deschis, mâner lung, profil ultra-subțire | AA8XHG 1ANN1 J343511/16 x 3/4 "€36.35
PROTO J3440 Cheie cu cap deschis extra subțire 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"€44.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J3425 Cheie cu cap deschis extra subțire 7/16 x 1/2 inch
€31.06 /unitate