GRAINGER Stoc de film PTFE


Filtru
Culoare: Alb , Toleranță de lungime: +/- 0.500 " , Material: PTFE , Tip de material: Grad standard , Max. Temp.: 500 , Min. Temp. Evaluare: -400 , Temp. Gamă: -400 grade până la 500 grade F , Rezistență la tracțiune: 1500 PSI , Toleranta latime: +/- 0.250 "
StilModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț (ex. TVA)
A
G15-15F-6X5
5ft0.015 "+/- 0.001 "6"€57.87
A
G15-4F-6X5
5ft0.004 "+/- 0.0004 "6"€16.20
A
G15-3F-12X5
5ft0.003 "+/- 0.0003 "12 "€23.63
A
G15-10F-24X5
5ft0.01 "+/- 0.001 "24 "€144.20
A
G15-15F-24X5
5ft0.015 "+/- 0.001 "24 "€216.79
A
G15-5F-6X5
5ft0.005 "+/- 0.0005 "6"€35.81
A
G15-5F-24X5
5ft0.005 "+/- 0.0005 "24 "€105.45
A
G15-5F-12X5
5ft0.005 "+/- 0.0005 "12 "€67.64
A
G15-4F-24X5
5ft0.004 "+/- 0.0004 "24 "€61.30
A
G15-30F-6X5
5ft0.03 "+/- 0.003 "6"€106.50
A
G15-4F-12X5
5ft0.004 "+/- 0.0004 "12 "€30.41
A
G15-30F-12X5
5ft0.03 "+/- 0.003 "12 "€210.55
A
G15-15F-12X5
5ft0.015 "+/- 0.001 "12 "€114.36
A
G15-3F-6X5
5ft0.003 "+/- 0.0003 "6"€15.07
A
G15-20F-24X5
5ft0.02 "+/- 0.002 "24 "€287.42
A
G15-3F-24X5
5ft0.003 "+/- 0.0003 "24 "€46.10
A
G15-10F-12X5
5ft0.01 "+/- 0.001 "12 "€73.10
A
G15-2F-24X5
5ft0.002 "+/- 0.200 "24 "€27.36
A
G15-10F-6X5
5ft0.01 "+/- 0.001 "6"€38.37
A
G15-20F-12X5
5ft0.02 "+/- 0.002 "12 "€141.37
A
G15-20F-6X5
5ft0.02 "+/- 0.002 "6"€72.08
A
G15-30F-24X5
5ft0.03 "+/- 0.003 "24 "€416.28
A
G15-2F-12X5
5ft0.002 "+/- 0.0002 "12 "€15.42
A
G15-3F-6X10
10ft0.003 "+/- 0.0003 "6"€22.74
A
G15-10F-6X10
10ft0.01 "+/- 0.001 "6"€76.02
A
G15-20F-6X10
10ft0.02 "+/- 0.002 "6"€141.37
A
G15-15F-24X10
10ft0.015 "+/- 0.001 "24 "€427.25
A
G15-30F-6X10
10ft0.03 "+/- 0.003 "6"€210.55
A
G15-5F-6X10
10ft0.005 "+/- 0.0005 "6"€67.64
A
G15-3F-24X10
10ft0.003 "+/- 0.0003 "24 "€85.84
A
G15-20F-24X10
10ft0.02 "+/- 0.002 "24 "€561.69
A
G15-2F-12X10
10ft0.002 "+/- 0.0002 "12 "€27.28
A
G15-10F-12X10
10ft0.01 "+/- 0.001 "12 "€141.37
A
G15-30F-12X10
10ft0.03 "+/- 0.003 "12 "€416.28
A
G15-3F-12X10
10ft0.003 "+/- 0.0003 "12 "€46.10
A
G15-2F-24X10
10ft0.002 "+/- 0.0002 "24 "€53.95
A
G15-15F-6X10
10ft0.015 "+/- 0.001 "6"€108.87
A
G15-2F-6X10
10ft0.002 "+/- 0.0002 "6"€15.42
A
G15-20F-12X10
10ft0.02 "+/- 0.002 "12 "€287.42
A
G15-10F-24X10
10ft0.01 "+/- 0.001 "24 "€287.42
A
G15-15F-12X10
10ft0.015 "+/- 0.001 "12 "€216.79
A
G15-4F-6X10
10ft0.004 "+/- 0.0004 "6"€30.19
A
G15-4F-12X10
10ft0.004 "+/- 0.0004 "12 "€61.32
A
G15-30F-24X10
10ft0.03 "+/- 0.003 "24 "€822.87
A
G15-5F-12X10
10ft0.005 "+/- 0.0005 "12 "€127.13
A
G15-5F-24X10
10ft0.005 "+/- 0.0005 "24 "€208.55
A
G15-4F-24X10
10ft0.004 "+/- 0.0004 "24 "€123.60
B
G15-30F-12X12
12 "0.03 "+/- 0.003 "12 "€43.23
B
G15-5F-12X12
12 "0.005 "+/- 0.0005 "12 "€10.51
B
G15-10F-12X12
12 "0.01 "+/- 0.001 "12 "€21.92
B
G15-3F-12X12
12 "0.003 "+/- 0.0003 "12 "€5.69
B
G15-15F-12X12
12 "0.015 "+/- 0.001 "12 "€24.38
B
G15-2F-12X12
12 "0.002 "+/- 0.0002 "12 "€3.89
B
G15-20F-12X12
12 "0.02 "+/- 0.002 "12 "€30.97
B
G15-1F-12X12
12 "0.001 "+/- 0.0001 "12 "€3.78
B
G15-1F-12X24
24 "0.001 "+/- 0.0001 "12 "€7.61
B
G15-10F-12X24
24 "0.01 "+/- 0.001 "12 "€35.13
B
G15-3F-12X24
24 "0.003 "+/- 0.0003 "12 "€11.43
B
G15-3F-24X24
24 "0.003 "+/- 0.0003 "24 "€25.11
B
G15-30F-12X24
24 "0.03 "+/- 0.003 "12 "€85.54
B
G15-5F-24X24
24 "0.005 "+/- 0.0005 "24 "€41.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?