Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER G15-2F-12X10 Film Stoc 12 inch Lățime 10 picioare Lungime 0.002 inch Grosime | AH2WFC 30FY08

GRAINGER G15-2F-12X10 Film Stoc 12 inch Lățime 10 picioare Lungime 0.002 inch Grosime

În stoc
Element: AH2WFC Model: G15-2F-12X10Crucea Ref: 30FY08
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
€27.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilm de stoc
CuloriAlb
Rezistența la impact (lbs.)3 lb.
Lungime10ft
Toleranță la lungime+/- 0.500 "
MaterialPTFE
Tip de materialGrad standard
Max. Temp.500
Min. Temp. Evaluare-400
Temp. De funcționare Gamă-400 grade până la 500 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime0.002 "
Grosime Toleranță+/- 0.0002 "
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.250 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proprietăți plastic: Rezistent la abraziune, Rezistent la substanțe chimice/la coroziune, Aplicații electrice, Aprobat FDA, Ignifug, Rezistent la impact, Rezistent la umiditate, Suprafață fără frecare, Rezistent la ulei, Tolerant la UV, Material la uzură

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
GRAINGER G15-2F-6X10 Film de stoc 6 inch latime 10 picioare lungime 0.002 inch grosime | AH2WEY 30FY04 G15-2F-6X1010ft0.002 "+/- 0.0002 "6"€15.42
GRAINGER G15-2F-6X25 Film de stoc 6 inch latime 25 picioare lungime 0.002 inch grosime | AH2WEZ 30FY05 G15-2F-6X2525ft0.002 "+/- 0.0002 "6"€33.73
GRAINGER G15-2F-6X50 Film de stoc 6 inch latime 50 picioare lungime 0.002 inch grosime | AH2WFA 30FY06 G15-2F-6X5050ft0.002 "+/- 0.0002 "6"€64.74
GRAINGER G15-2F-12X5 Film Stoc 12 inch Lățime 5 picioare Lungime 0.002 inch Grosime | AH2WFB 30FY07 G15-2F-12X55ft0.002 "+/- 0.0002 "12 "€15.42
GRAINGER G15-2F-12X25 Film de stoc 12 inchi latime 25 picioare lungime 0.002 inch grosime | AH2WFD 30FY09 G15-2F-12X2525ft0.002 "+/- 0.0002 "12 "€61.54
GRAINGER G15-2F-12X50 Film Stoc 12 inch Lățime 50 picioare Lungime 0.002 inch Grosime | AH2WFE 30FY10 G15-2F-12X5050ft0.002 "+/- 0.0002 "12 "€125.56
GRAINGER G15-2F-24X5 Film de stoc 24 inchi latime 5 picioare lungime 0.002 inch grosime | AH2WFF 30FY11 G15-2F-24X55ft0.002 "+/- 0.200 "24 "€27.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER G15-2F-12X10 Film Stoc 12 inch Lățime 10 picioare Lungime 0.002 inch Grosime
€27.29 /unitate